Schneider Electric - Mureva Styl - Bouton poussoir lumineux LED - saillie - IP55 - IK08 - gris - MUR35028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Oui
mode de pose - saillie
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480789366
Réf. Sonepar
01887078936
Réf. Fournisseur
MUR35028
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
64 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur poussoir ou bouton poussoir lumineux 10AX, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Sa technologie smart LED bleue permet de repérer la commande même dans l'obscurité. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35028 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande avec un ressort de rappel et une LED 0,15mA clipsée, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière, d'un enjoliveur simple.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils et l'ajout de modules. La LED est déjà clipsée et précâblée. Le doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables pour s'adapter à tous vos espaces. Si besoin, MUR35028 se transforme en simple allumage en retirant le ressort du mécanisme.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander un éclairage
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Technologie smart LED intégrée







