Schneider Electric - Mureva Styl - Bouton poussoir volets roulants - composable - IP55 - IK07 - gris - MUR35042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
mode de pose - installation intégrée
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480789465
Réf. Sonepar
01887078946
Réf. Fournisseur
MUR35042
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
mode de pose:
installation intégrée
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de pôles:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
symbole « sonnerie »
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette commande spécifique volets-roulants 10AX, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander les volets roulants à l'aide de 2 boutons poussoirs. Les 3 fonctions : montée, descente et stop sont indiquées sur l'enjoliveur. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, elle s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35042 se compose d'un double mécanisme de commande avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur double avec marquage dédié (flèches haut, bas et stop). Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande double associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander les volets roulants à l'aide de 2 boutons poussoirs
 - Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
 - Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
 - Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
 - 3 fonctions : montée, descente et stop
 






