Schneider Electric - Mureva Styl - Cadre 1 poste à griffes - encastré - IP55 - IK08 - blanc - MUR39108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480790003
Réf. Sonepar
01887079000
Réf. Fournisseur
MUR39108
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Non
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
84 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce cadre 1 poste équipé de griffes, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39108 est un cadre simple avec griffes qui sera à associer avec une fonction composable Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Un joint étanche à l'arrière garantit l'étanchéité et s'adapte aux différentes surfaces de murs. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Une variante gris anthracite est également disponible, ainsi qu'une version à vis, des versions simples, doubles, triples et en saillie pour s'adapter à tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl
- Grande ergonomie de câblage et intuitivité de pose
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces