Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - Cadre 2 postes vertical - encastré - IP55 - IK08 - gris - MUR34151

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480790058

Réf. Sonepar

01887079005

Réf. Fournisseur

MUR34151

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Non

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

84 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

23 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Mureva Styl - cadre pour montage encastré - 2 postes vertical - entraxe 71 x gris RAL 7016 fixation par vis - auto-extinguible - Utilisation intérieur/extérieur - Dim. en saillie (mm) 155 x 84 x 19 - NF - IP55 - IK08 - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce cadre vertical 2 postes, étanche IP55 et robuste IK08, permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR34151 est un cadre double qui sera à associer avec 2 fonctions composables Mureva Styl pour finaliser une installation en encastré, de mêmes couleurs de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation verticale. Un joint étanche à l'arrière garantit l'étanchéité et s'adapte aux différentes surfaces de murs. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché. Un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Le système de mécanisme à clipser et la fixation de la fonction par 2 vis filetées métalliques assurent une intuitivité de pose, une robustesse et une étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante blanche est également disponible, ainsi qu'une version à griffes, des versions simples, doubles, triples et en saillie pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet l'installation en encastré des fonctions composables Mureva Styl
  • Grande ergonomie de câblage et intuitivité de pose
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces