Schneider Electric - Mureva Styl - Dble bouton poussoir lumineux LED - composable - IP55 IK07 - gris - MUR35228

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - bouton-poussoir

  • avec éclairage - Oui

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480789434

Réf. Sonepar

01887078943

Réf. Fournisseur

MUR35228

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

contact à poussoir en série

type de commande:

bouton-poussoir

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

gris

composition:

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement:

2

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Non

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

symbole « sonnerie »

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

76 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Mécanisme seul - bouton-poussoir lumineux double - LED bleu - 10 A - 250 V CA - gris RAL 7016 - CE | NF - IP55 - IK07 - Conso : 0,15 mA 250 V - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce double interrupteur poussoir ou double bouton poussoir lumineux 10A, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander deux éclairages. Sa technologie smart LED bleue permet de repérer la commande même dans l'obscurité. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35228 se compose d'un double mécanisme de commande avec un ressort de rappel et une LED 0,15mA clipsée, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur double. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. La LED est déjà clipsée et précâblée. Le doigt de commande double associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR35228 possède une variante blanche et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles. Si besoin, ce double bouton poussoir se transforme en simple allumage en retirant le ressort du mécanisme.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un éclairage
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Technologie smart LED intégrée