Schneider Electric - Mureva Styl - Double bouton poussoir - composable - IP55 - IK07 - gris - MUR35326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
mode de pose - installation intégrée
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480789427
Réf. Sonepar
01887078942
Réf. Fournisseur
MUR35326
Marque
Schneider Electric
modèle:
contact à poussoir en série
type de commande:
bouton-poussoir
avec éclairage:
Non
mode de pose:
installation intégrée
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
symbole « sonnerie »
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce double interrupteur poussoir ou double bouton poussoir 10A, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander deux éclairages. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur tendance gris anthracite, il s'adaptera à toutes vos installations !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35326 se compose d'un double mécanisme de commande avec un ressort de rappel, d'une membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur double. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. Si besoin, MUR35326 se transforme en simple allumage en retirant le ressort du mécanisme. Une variante blanche et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet de commander deux éclairages
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces






