Schneider Electric - Mureva Styl - Double prise 2P+T précâblée horiz - saillie - IP55 - IK08 - blanc - MUR36027

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Styl - Double prise 2P+T précâblée horiz - saillie - IP55 - IK08 - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise Euro (CEE 7/16)

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480789700

Réf. Sonepar

01887078970

Réf. Fournisseur

MUR36027

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

prise Euro (CEE 7/16)

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

degré de protection (IP)

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Oui

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

147 mm

hauteur d'appareil:

76 mm

profondeur d'appareil:

64 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva Styl - Double prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x147x64 mm

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette double prise de courant précablée horizontale 16A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter deux appareils électriques. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR36027 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier double en saillie avec entrées de câbles, de 2 mécanismes de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et de 2 clapets à hublot transparent.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence précablée vous promet une grande ergonomie de câblage, avec un seul mécanisme de prise à câbler pour un gain de temps. Son boitier double résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation horizontale facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Le mécanisme de la prise à câbler, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Les clapets associés à une membrane d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR36027 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante gris anthracite est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables, simples et triples, pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'alimenter deux appareils électriques
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Identifier la fonction prise plus facilement, grâce au clapet à hublot transparent