Schneider Electric - Mureva Styl - Enjoliveur avec lentille - IP55 - IK08 - blanc - MUR39204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480992377

Réf. Sonepar

01887099237

Réf. Fournisseur

MUR39204

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

à clipser

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

70 mm

hauteur d'appareil:

14 mm

profondeur d'appareil:

11 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Ejoliveur simple pour commande lumineuse - 10 AX - 250 V CA - blanc RAL 9003 - NF - IP55 - IK08 - auto-extinguible

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur avec lentille, permet de remplacer ou rendre lumineux un enjoliveur existant sur un interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir de la gamme Mureva Styl. Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec une LED et sa couleur blanche, il personnalisera votre installation !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39204 se compose d'un enjoliveur seul étanche et robuste avec une lentille en face avant. Ce n'est pas une commande, il viendra remplacer ou personnaliser l'enjoliveur d'une commande existante. Afin de rendre l'enjoliveur lumineux, il sera à associer avec un voyant LED S52029x. Vous aurez le choix entre un bleu, un orange, de localisation, témoin, par câbles ou par clipsage.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle se clipsera en lieu et place de l'enjoliveur existant après un démontage facile, manuellement ou à l'aide d'un tournevis plat. La robustesse et l'étanchéité de la fonction sera conservée.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible, ainsi que des versions avec d'autres pictogrammes ou porte-étiquettes pour s'adapter et personnaliser tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de remplacer ou rendre lumineux un enjoliveur sur un va-et-vient ou bouton poussoir
  • Se clipse en lieu et place de l'enjoliveur existant après un démontage facile
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Personnaliser les installations avec sa LED et sa couleur blanche