Schneider Electric - Mureva Styl - Enjoliveur avec symbôle lumière - IP55 - IK08 - gris - MUR34202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - installation intégrée
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480790232
Réf. Sonepar
01887079023
Réf. Fournisseur
MUR34202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
autre
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
installation intégrée
couleur:
gris
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
zone de texte/surface d'inscription:
oui
voyant:
non
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
70 mm
hauteur d'appareil:
14 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
profondeur d'encastrement:
10 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet enjoliveur avec symbole lumière, permet de remplacer ou personnaliser un enjoliveur existant sur un interrupteur, va-et-vient ou bouton poussoir de la gamme Mureva Styl. Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec son pictogramme et sa couleur tendance gris anthracite, il personnalisera votre installation !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR34202 se compose d'un enjoliveur seul étanche et robuste avec un symbole lumière (ampoule) en face avant. Ce n'est pas une commande, il viendra remplacer ou personnaliser l'enjoliveur d'une commande existante.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle se clipsera en lieu et place de l'enjoliveur existant après un démontage facile, manuellement ou à l'aide d'un tournevis plat. La robustesse et l'étanchéité de la fonction sera conservée.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible, ainsi que des versions avec d'autres pictogrammes, porte-étiquettes, ou encore à voyant lumineux pour s'adapter et personnaliser tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet de remplacer ou personnaliser un enjoliveur sur un va-et-vient ou bouton poussoir
- Se clipse en lieu et place de l'enjoliveur existant après un démontage facile
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Personnaliser les installations avec son pictogramme et sa couleur gris anthracite