Schneider Electric - Mureva Styl - Entrée de câble simple - IP55 - blanc - MUR39008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées de tube - 1
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte de jonction - Non
adapté à une boîte de jonction - Non
adapté à un châssis d'extension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480790140
Réf. Sonepar
01887079014
Réf. Fournisseur
MUR39008
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'entrées de tube:
1
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
adapté à une boîte de jonction:
Non
adapté à une boîte de jonction:
Non
adapté à un châssis d'extension:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette entrée de câble simple est une pièce de rechange pour boitiers en saillie de la gamme Mureva Styl, dédiée aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, elle s'adaptera à votre boitier et se fera discrète !
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39008 se compose d'une pièce plastique avec membrane adaptée pour une entrée de câbles. Il sera à monter en lieu et place d'une entrée de câble de boitier saillie, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle se glissera en lieu et place de l'entrée de câble existante après un démontage facile manuellement. La robustesse et l'étanchéité de la fonction sera conservée.
Le saviez-vous ?
Une variante gris anthracite est également disponible, ainsi qu'une version avec entrées triples pour s'adapter et personnaliser tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Pièce de rechange pour boitiers en saillie
- Grande ergonomie de câblage pour une installation simplifiée
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces