Schneider Electric - Mureva Styl - Entrée de câble triple - IP55 - blanc - MUR39007

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées de tube - 3

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à un châssis d'extension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480790126

Réf. Sonepar

01887079012

Réf. Fournisseur

MUR39007

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'entrées de tube:

3

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à un châssis d'extension:

Non

Mureva Styl - entrée de câble triple - IP55 - blanc - H8mmxL49mmxl24mm - intérieur/extérieur - 3 câbles

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette entrée de câble triple est une pièce de rechange pour boitiers en saillie de la gamme Mureva Styl, dédiée aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, elle s'adaptera à votre boitier et se fera discrète !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39007 se compose d'une pièce plastique avec membrane adaptée pour trois entrées séparées de câbles. Il sera à monter en lieu et place d'une entrée de câble de boitier saillie, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Elle se glissera en lieu et place de l'entrée de câble existante après un démontage facile manuellement. La robustesse et l'étanchéité de la fonction sera conservée.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible, ainsi qu'une version avec entrée simple pour s'adapter et personnaliser tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Pièce de rechange pour boitiers en saillie
  • Grande ergonomie de câblage pour une installation simplifiée
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces