Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupteur à clé 2 positions - composable - IP55 - IK08 - gris - MUR35062

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - clé

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - installation intégrée

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480789441

Réf. Sonepar

01887078944

Réf. Fournisseur

MUR35062

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

autre

type de commande:

clé

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

installation intégrée

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

éclairé sous tension

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

72 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Interrupteur à clé 2 positions - composable - IP55 - IK08 - gris (RAL 7016) - H71mmxL71mmxP72mm - tension d'alimentation : 230 V CA 50/60 Hz - retrait de la clé position milieu

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur à clé 2 positions, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé, avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre. (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails) La clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 2 positions.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35062 se compose d'un mécanisme de commande à clé 2 positions. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de l'interrupteur, à connexion à vis, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son doigt de commande associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante de l'interrupteur à clé 3 positions est également disponible.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance