Schneider Electric - Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - blanc - MUR39067

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • modèle - mécanique

  • réglage de l'heure - 2...14 min

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480892196

Réf. Sonepar

01887089219

Réf. Fournisseur

MUR39067

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition:

mécanisme complet avec cadre

modèle:

mécanique

réglage de l'heure:

2...14 min

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

1

avec sortie de semiconducteur:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - blanc - H80mmxL80mmXP76mm - 230 V CA 50/60 Hz - 10A - fixation par vis

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur temporisé lumineux 10A / 230V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage pendant un certain temps. Il s'arrêtera automatiquement une fois le délai passé (de 2 à 14 minutes). Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Sa technologie smart LED intégrée permet de repérer la fonction même dans l'obscurité.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR39067 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de commande rotative temporisée avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur. Afin de rendre l'enjoliveur lumineux, il sera à associer avec un voyant LED S52029x. Vous aurez le choix entre un bleu, un orange, de localisation, témoin, par câbles ou par clipsage.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Son boitier résistant aux chocs possède plusieurs trous prépercés pour une fixation facilitée sur le mur. Il possède des entrées de tubes multiples haut et bas pour s'adapter à toutes les configurations d'installations. Le mécanisme de la commande se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de commander un éclairage pendant un certain temps
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Blanc, la couleur design pour s'adapter aux espaces