Schneider Electric - Mureva Styl - Lampe LED pour voyant de balisage - IP55 - MUR34556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - rouge
tension nominale (Un) - 250...250 V
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480790119
Réf. Sonepar
01887079011
Réf. Fournisseur
MUR34556
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application:
autre
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
rouge
tension nominale (Un):
250...250 V
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E14
conducteur neutre nécessaire:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette ampoule E14 à LED, étanche IP55, permet d'alimenter le voyant de balisage ou de signalisation. Elle est économe en énergie.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR34556 se compose d'une seule LED E14, elle est vendue à l'unité.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'ampoule s'installe dans le dispositif de balisage.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter le voyant de balisage ou de signalisation
- Econome en énergie
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance