Schneider Electric - Mureva Styl - Lot de 48 2P+T avec boitier saillie- gris -sans emballage unitaire - MUR35031P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de phases - 1
impression/marquage - sans
type de connexion - borne automatique
avec volet de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606486825822
Réf. Sonepar
01887682582
Réf. Fournisseur
MUR35031P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
sans halogène:
Non
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise Mureva Styl dispose d'un cadre. La configuration du pôle de sortie est 2P+E. Sa prise est de norme française. L'ensemble est complet. Elle peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle est résistante aux agents chimiques comme l'alcool, l'acide A-lactique, l'eau savonneuse, l'eau de Javel diluée. Le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. Cet appareil permet un montage en surface. Il est anthracite, fabriqué en polycarbonate. Il fonctionne entre -5 et 45°C. Son indice de protection est IP55. Le degré de protection est IK08. La prise comprend des vis pour l'installation. Le lot contient 48 unités. Mureva Styl regorge de nouvelles fonctionnalités pratiques et est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles. Sa conception ergonomique avancée permet une installation sans effort.