Schneider Electric - Mureva Styl - Lot de 60 2P+T avec cadre - étanche gris - sans emballage unitaire - MUR35036P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de phases - 1

  • impression/marquage - sans

  • type de connexion - borne automatique

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606486825808

Réf. Sonepar

01887682580

Réf. Fournisseur

MUR35036P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva Styl - Lot de 60 prises de courant avec cadre - Standard français - encastré - produits complets livrés avec leur cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - IP55 - IK08 - sans emballage unitaire

Les Atouts de l'article:

Cette prise Mureva Styl dispose d'un cadre. La configuration du pôle de sortie est 2P+E. Elle offre un connexion par borne sans vis. Sa prise correspond à la norme française. L'ensemble est complet. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est résistant aux agents chimiques comme l'alcool, l'acide A-lactique, l'eau savonneuse, l'eau de Javel diluée. Le courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement nominale est de 250V CA. Ce dispositif permet un montage encastré. Il est anthracite, fabriqué en polycarbonate. Il fonctionne entre -5 et 45°C. Son indice de protection est IP55. Le degré de protection est IK08. La prise comprend des vis pour l'installation. Le lot contient 60 unités. Mureva Styl regorge de nouvelles fonctionnalités pratiques et est conçu pour résister aux conditions extérieures difficiles. Sa conception ergonomique avancée permet une installation sans effort.