Schneider Electric - Mureva Styl - Obturateur pour trou de fixation - IP55 - gris - MUR34206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480790379

Réf. Sonepar

01887079037

Réf. Fournisseur

MUR34206

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Mureva Styl - obturateur pour trou de fixation - IP55 - gris - pour trous de fixation - compatibilité : Mureva fixation murale

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet obturateur ou bouchon, étanche IP55, est une pièce de rechange et se place à l'arrière d'un boitier saillie Mureva Styl pour permettre de reboucher et ré-étanchéifier si besoin les trous de fixations centraux. Compatible avec les boitiers saillie blanc et gris anthracite, il se placera facilement et rapidement à l'arrière de ceux-ci.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR34206 se compose d'un lot de 10x2 bouchons.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette pièce de rechange permet de limiter et d'éviter au maximum la pénétration d'humidité, d'eau et de poussière par l'arrière du boitier saillie dans le cas où le précédent bouchon a été détérioré.

Le saviez-vous ?

Cet obturateur est compatible avec la gamme de boitiers saillie Mureva Styl.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de reboucher et ré-étanchéifier si besoin les trous de fixations centraux
  • Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces