Schneider Electric - Mureva Styl - Prise courant 2P+T - compl encastré - IP55 IK08 - conn auto - gris - MUR35036

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606482163997

Réf. Sonepar

01887216399

Réf. Fournisseur

MUR35036

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur d'appareil:

83 mm

hauteur d'appareil:

83 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - encastré - produit complet livré avec cadre - 2P+T - 16A 250VCA - connexion auto - de 1 à 2,5 mm² - gris RAL 7016 - IP55 - IK08

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette prise de courant 16A/250V grise, en encastré, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR35036 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un cadre (à installer sur une boite d'encastrement), d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché et un joint à l'arrière de celui-ci garantit l'étanchéité de l'installation en s'adaptant aux différentes surfaces de murs. De plus, un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Enfin, le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques permet d'assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

MUR35036 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions en saillie et composables pour s'adapter à tous vos espaces.

Une version existe en pack de regroupement de 60 produits pour moins d'emballages plastiques sur vos chantiers.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.



Quelques mots du fabricant :

  • Prise de courant 2P+T permettant d'alimenter un appareil électrique
  • Etanche IP55 et robuste IK08 pour une installation intérieure ou extérieure
  • Esthétique pour une mise en avant de vos espaces
  • Livré complet avec son cadre pour une installation et fixation sur une boite d'encastrement
  • Grande facilité d'installation