Schneider Electric - Mureva Styl - Prise de courant 2P+T à vis - saillie - IP55 - IK08 - gris - MUR36030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480789595
Réf. Sonepar
01887078959
Réf. Fournisseur
MUR36030
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
gris
mode de pose:
saillie
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7035
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
76 mm
hauteur d'appareil:
76 mm
profondeur d'appareil:
63 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise de courant 16A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter un appareil électrique. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR36030 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier en saillie avec entrées de câbles, d'un mécanisme de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette prise vous promet une grande ergonomie de câblage. Son boitier résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Le mécanisme de la prise, à connexion à vis, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
MUR36030 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables, doubles et triples, précâblées, pour s'adapter à tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet d'alimenter un appareil électrique
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Identifier la fonction prise plus facilement, grâce au clapet à hublot transparent






