Schneider Electric - Mureva Styl - prise électrique 2P+T - Schuko - MUR39134


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - installation intégrée
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480789632
Réf. Sonepar
01887078963
Réf. Fournisseur
MUR39134
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
installation intégrée
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
3
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise de courant 16A / 250V en version schuko, composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de d'alimenter un appareil électrique, conformément au standard allemand. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39134 se compose d'un mécanisme de prise de courant schuko à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un clapet à hublot transparent. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage lors de son installation. Le mécanisme de la prise, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil, prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. Son clapet associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
MUR39134 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante gris anthracite et des versions complètes, déjà associées à un boitier ou à un cadre, sont également disponibles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...
Quelques mots du fabricant :
- Permet de d'alimenter un appareil électrique, conformément au standard allemand
- Facile à installer : le mécanisme se clipse et se déclipse sans outil
- Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
- Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
- Identifier la fonction prise plus facilement, grâce au clapet à hublot transparent