Schneider Electric - Mureva Styl - Prise RJ45 cat 6A blindé STP FTP - composable - IP55 IK07 - gris - MUR35038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482164031
Réf. Sonepar
01887216403
Réf. Fournisseur
MUR35038
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
anthracite
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP55
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
84 mm
hauteur d'appareil:
84 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette prise RJ45 grise, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10 Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter des appareils électriques en PoE (Power over Ethernet). Elle s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs grâce à l'adaptateur MurevaStyl.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR35038 se compose d'un adaptateur et d'un mécanisme de prise RJ45 composé d'un plastron avec porte étiquette et d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6A blindé (FTP/STP) en zamac. Elle est à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. De plus, son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. Le plastron RJ45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur. Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs (T568A/T568B) pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Enfin, le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation.
Le saviez-vous ?
Une variante blanche est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.
Quelques mots du fabricant :
- Prise RJ45 avec adaptateur Mureva Styl permettant de se connecter au réseau
- Etanche IP55 et robuste IK07 pour une installation intérieure ou extérieure
- Esthétique pour une mise en avant de vos espaces
- A associer avec un cadre ou un boitier pour une installation complète
- Grande facilité d'installation











