Schneider Electric - Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc - MUR37933

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 0.1...2.5 mm

  • nombre d'entrées de tube - 3

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte de jonction - Non

  • adapté à une boîte de jonction - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489514037

Réf. Sonepar

01887951403

Réf. Fournisseur

MUR37933

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de câble jusqu'à:

0.1...2.5 mm

nombre d'entrées de tube:

3

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à une boîte de jonction:

Non

adapté à un châssis d'extension:

Non

pour diamètre du tube:

20 mm

Mureva Styl - sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc (RAL 9003) - H45mmxL71mmxP71mm - 1 module - 3 câbles - utilisation : intérieur, extérieur

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette sortie de câble équipée de serre-câble (3x2,5mm²), composable, étanche IP55 et robuste IK08, permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant (radiateur, plaque de cuisson, ...). Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR37931 se compose d'un enjoliveur avec fonction sortie de câble intégré et membrane d'étanchéité arrière. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, de même couleur de préférence.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le mécanisme de la sortie de câbles compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps.

Le saviez-vous ?

Une variante gris anthracite est également disponible pour s'adapter à tous vos espaces.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de protéger le branchement électrique d'appareils non équipés de prise de courant
  • Compatible avec les câbles du marché est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance
  • Gris anthracite, la couleur tendance pour sublimer les espaces