Schneider Electric - Mureva Styl - Va et vient - complet encastré - IP55 - IK08 connex auto - blanc - MUR39037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Mureva Styl
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482164024
Réf. Sonepar
01887216402
Réf. Fournisseur
MUR39037
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
non disponible
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
83 mm
hauteur d'appareil:
83 mm
profondeur d'appareil:
33.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur va-et-vient 10AX blanc, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet de commander un éclairage. Il s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
MUR39037 est un produit livré complet et prêt à l'emploi qui se compose d'un cadre, d'un mécanisme de commande à bascule avec membrane d'étanchéité avant/arrière et d'un enjoliveur simple.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette référence promet une grande ergonomie de câblage. Le cadre est compatible avec les boites d'encastrements du marché et un joint à l'arrière de celui-ci garantit l'étanchéité de l'installation en s'adaptant aux différentes surfaces de murs. De plus, un ajustement du niveau d'horizontalité est possible sur quelques degrés. Enfin, le mécanisme de l'interrupteur, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil. Son doigt de commande, associé à une membrane d'étanchéité qui se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques, assure une robustesse et étanchéité durables dans le temps.
Le saviez-vous ?
MUR39037 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions en saillie et composables pour s'adapter à tous vos espaces.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères.
Quelques mots du fabricant :
- Interrupteur va et vient permettant de commander un éclairage
- Etanche IP55 et robuste IK08 pour une installation intérieure ou extérieure
- Esthétique pour une mise en avant de vos espaces
- Livré complet avec son cadre pour une installation et fixation sur une boite d'encastrement
- Grande facilité d'installation