Schneider Electric - Mureva Styl - voyant de balisage - à composer - IP55 - MUR34526

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • source lumineuse - lampe à effluves

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480789960

Réf. Sonepar

01887078996

Réf. Fournisseur

MUR34526

Marque

Schneider Electric

application:

autre

source lumineuse:

lampe à effluves

tension nominale (Un):

250...250 V

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

conducteur neutre nécessaire:

Non

Mureva Styl - voyant de balisage - à composer - IP55 - IK08 - couleur rouge - tension nominale : 230 V CA

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce voyant de balisage, étanche IP55 et robuste IK08, permet de signaler un danger en émettant une lumière dans des environnements intérieurs/extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. De couleur rouge, il sera facilement visible dans vos espaces !

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

MUR34526 se compose d'un enjoliveur avec membrane d'étanchéité arrière et mécanisme à vis. Il sera à associer avec un boitier pour une installation saillie ou un cadre pour une installation encastrée, ainsi que d'une lampe E14.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le mécanisme, à connexion à vis, est prêt à être associé avec un boitier ou un cadre. L'enjoliveur se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. Une ampoule sera à associer à la fonction voyant pour son bon fonctionnement. Celle-ci existe en version à incandescence MUR34555 et en version à LED MUR34556.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'appareillages Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance, c'est la gamme pour résister aux environnements sévères. Disposant des fonctions clés essentielles, Mureva Styl peut être enrichie avec les fonctions de la gamme Unica grâce à l'adaptateur 45x45. Plus ingénieux et brillant pour plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients ! Schneider Electric propose toute une solution de produits étanches et robustes pour compléter votre installation : Mureva Tubes, Mureva Box, Murafix, Instaclips et Instacables, ...



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de signaler un danger en émettant une lumière
  • De couleur rouge, il sera facilement visible
  • Pour des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue
  • Mureva Styl allie étanchéité, robustesse, confort de pose optimal et design tendance