Schneider Electric - Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø16mm - IP40 - blanc polaire - IMT56916

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø16mm - IP40 - blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 16 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481030429

Réf. Sonepar

01887103042

Réf. Fournisseur

IMT56916

Réf. Commerciale

Schneider Electric

pour diamètre de tube nominal:

16 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

16 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non

Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø16mm - IP40 - blanc polaire- diamètre externe : Ø16mm, interne Ø13mm - blanc (RAL 9003)- IP40

Les Atouts de l'article:

Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur blanche. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose des labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur. Ce lot contient 100 unités.