Schneider Electric - Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø20mm - IP40 - blanc polaire - IMT56920

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø20mm - IP40 - blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481030436

Réf. Sonepar

01887103043

Réf. Fournisseur

IMT56920

Marque

Schneider Electric

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

20 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non

Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø20mm - IP40 - blanc polaire- diamètre externe : Ø20mm, interne Ø16,9mm - blanc (RAL 9003)- IP40

Les Atouts de l'article:

Ce coude pour tube est de couleur blanche. Avec un indice de protection IK07, il offre une protection contre les impacts. Avec son label de qualité NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Cette équerre pour conduit est en PVC (polychlorure de vinyle), ce qui la rend très résistante et durable. Ce lot contient 50 pièces. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Il dispose d’un indice IP40, ce qui est très élevé. Il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.