Schneider Electric - Mureva Tube - coude pour conduit rigide - Ø25mm - IP40 - blanc polaire - IMT56925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 25 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Tube
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481030443
Réf. Sonepar
01887103044
Réf. Fournisseur
IMT56925
Marque
Schneider Electric
pour diamètre de tube nominal:
25 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
diamètre:
25 mm
avec manchon:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
flexible:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coude pour tube est de couleur blanche. Avec un indice de protection IK07, il offre une protection contre les impacts. Avec son label de qualité NF, il est compatible avec la gamme Mureva. Cette équerre pour conduit est en PVC (polychlorure de vinyle), ce qui la rend très résistante et durable. Ce lot contient 20 pièces. Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Il dispose d’un indice IP40, ce qui est très élevé. Il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.


