Schneider Electric - Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø25 mm - Noir - IP40 - IMT35208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mureva Tube, coude pour tube GT 4554 sans halogènes - Ø25 mm - Noir - IP40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480385650

Réf. Sonepar

00020038565

Réf. Fournisseur

IMT35208

Réf. Commerciale

Schneider Electric

pour diamètre de tube nominal:

25 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polycarbonate (PC)

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

diamètre:

25 mm

avec manchon:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

flexible:

Non