Schneider Electric - MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 8 modules IP65 - KDR35121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480697722
Réf. Sonepar
01887069772
Réf. Fournisseur
KDR35121
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
8
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
200 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
119 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le coffret pour appareillage modulaires étanche Mureva permet une installation électrique complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements. Il s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Il est spécialement conçus pour être placé en extérieur. Simple à installer et très robuste, ce coffret étanche Mureva protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Il se compose de 8 modules de 18 mm sur une seule rangée.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Le coffret étanche Mureva pour appareillage modulaire KDR35111 est livré complet et prêt à l'emploi. De couleur gris clair avec une face avant fumé; il dispose d'un verrouillage optionnel avec clé.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et les poussières. Il bénéficie d'une haute résistance aux agents chimiques et aux conditions atmosphériques ainsi qu'une tenue au feu et aux chaleurs anormales de 850°C. Il est conçu pour être monté en extérieur grâce à sa tenue aux UV très élevée. Ce coffret étanche de la gamme Mureva permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Il est résistant aux UV: classe 5 conformément à la norme ISO 4582:2010. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 850 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.
Le saviez-vous ?
Il est également compatible avec la gamme modulaire Resi9 ainsi que les accessoires tels que presses étoupes PG16 et PG21 de la gamme Mureva.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
- Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
- Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
- Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
- Résistance au feu de 850°C et résistance élecvéee aux UV (classe 5)
- S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
- Pour une installation en saillie en extérieur


