Schneider Electric - MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 2rangées de 12modules IP65 - KDR35141

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 2rangées de 12modules IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480697791

Réf. Sonepar

01887069779

Réf. Fournisseur

KDR35141

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur:

400 mm

largeur:

248 mm

profondeur:

125 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Oui

résistant aux UV:

Oui

type de porte:

simple

MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire - 2 rangées de 12 modules - IP65 - H400mmxL248mmx125mm - gris clair (RAL 7035) - installation en saillie - rail DIN - Résistance au feu 850°C - Polycarbonate résistant aux UV

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le coffret pour appareillage modulaires étanche Mureva permet une installation électrique complète de distribution, d'alimentation et de contrôle d'équipements. Il s'adapte facilement à toutes les applications tertiaires et industrielles. Il est spécialement conçus pour être placé en extérieur. Simple à installer et très robuste, ce coffret étanche Mureva protège vos équipements électriques des éléments extérieurs. Il se compose de 12 modules de 18 mm sur 2 rangées.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le coffret étanche Mureva pour appareillage modulaire KDR35111 est livré complet et prêt à l'emploi. De couleur gris clair avec une face avant fumé; il dispose d'un verrouillage optionnel avec clé.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP65 contre l'eau et les poussières. Il bénéficie d'une haute résistance aux agents chimiques et aux conditions atmosphériques ainsi qu'une tenue au feu et aux chaleurs anormales de 850°C. Il est conçu pour être monté en extérieur grâce à sa tenue aux UV très élevée. Ce coffret étanche de la gamme Mureva permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales et homologations et sont conformes aux normes NF C 61-910 et NF EN 439-3. Il est résistant aux UV: classe 5 conformément à la norme ISO 4582:2010. Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 850 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11.

Le saviez-vous ?

Il est également compatible avec la gamme modulaire Resi9 ainsi que les accessoires tels que presses étoupes PG16 et PG21 de la gamme Mureva.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.

  • Facilité : L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
  • Robustesse : Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.


Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser une installation électrique en assurant une protection complète
  • Un coffret étanche à l'eau et aux poussières (IP65) et robuste (tenue aux chocs IK09)
  • Résistance au feu de 850°C et résistance élecvéee aux UV (classe 5)
  • S'adapte à toutes les applications résidentielles, tertiaires et industrielles
  • Pour une installation en saillie en extérieur