Schneider Electric - NetShelter - Accessoire de gestion de câbles - 5 grands et 5 petits anneaux - 0U - AR8113A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - autre

  • numéro RAL - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304111320

Réf. Sonepar

00002411132

Réf. Fournisseur

AR8113A

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

autre

numéro RAL:

0

largeur:

165 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

0 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

NetShelter Gestion des câbles - Accessoire de gestion de câbles - Maintient et identification des câbles - 5 grands anneaux - 5 petits anneaux - 0U

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire de gestion de câbles est composé de 5 grands et de 5 petits anneaux conçus pour optimiser la gestion des câbles dans une armoire ou dans un rack. Il permet de maintenir et d'identifier facilement les câbles, ce qui simplifie les interventions sur les équipements.Il répond aux normes REACh et RoHS, garantissant un produit sans substances toxiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facile et rapide
  • Organisation et maintien des câbles de manière ordonnée et sécurisée
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement.