Schneider Electric - NetShelter - Adapter Kit - Converti rack 23P à 19P - 0U - Noir - AR8150BLK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
matériau - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304199571
Réf. Sonepar
01887419957
Réf. Fournisseur
AR8150BLK
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble d’adaptateurs
matériau:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce kit est conçu pour convertir un rack de 23 pouces en un rack standards de 19 pouces. Ce produit repond aux normes EIA-310D, RoHS et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace de stockage
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement






