Schneider Electric - NetShelter CX - Kit Booster de ventilation - Rack NetShelter CX - 100 à 240V - AR4703

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 455 mm

  • hauteur - 150 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304309819

Réf. Sonepar

01887430981

Réf. Fournisseur

AR4703

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension:

AC

largeur:

455 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

160 mm

couleur:

noir

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP20

nombre de ventilateurs:

3

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Non

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Oui

finition CEM:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

NetShelter CX - Kit Booster de ventilation - Augmente capacités thermiques des racks - Compatible rack NetShelter CX - Tension d'entrée entre 100 à 240V - Certification TAA

Les Atouts de l'article:

Ce kit booster de ventilation augmente les capacités thermiques des armoires NetShelter CX pour assurer le bon fonctionnement des équipements. Il maintient les équipements dans une température de fonctionnement optimale, augmentant ainsi leur durée de vie.Le produit possède la certification TAA et répond aux normes REACh et RoHS UE. Il fait partie des produits Green Premium et est certifié sans métaux lourds toxiques, ni mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Augmentation de la capacité thermique du NetShelter CX
  • Meilleure densité des équipements
  • Amélioration de la durée de vie des équipements