Schneider Electric - NetShelter CX - Kit de rails fixes pour NetShelter CX Mini - 12U à 4 montants - AR4000MV-FR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail de montage

  • matériau - métal

  • largeur - 108 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 590 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304294146

Réf. Sonepar

01887429414

Réf. Fournisseur

AR4000MV-FR

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail de montage

matériau:

métal

largeur:

108 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

590 mm

couleur:

noir

NetShelter CX - Kit de rails fixes pour NetShelter CX Mini - Pour racks de 12U à 4 montants - Système d'installation simplifié - 2 rails horizontaux - 44x108x59mm - Noir - Certification TAA

Les Atouts de l'article:

Ce kit de 2 rails fixes permet de monter en rack une grande variété d'équipements informatiques. Il doit être associé au rack de 12U à 4 montants pour Netshelter CX Mini lors de l'installation. Solide et fiable, le kit de rails fixes offre un support idéal pour les différents équipements informatiques. Grâce au système d'installation simplifié, il ne reste plus qu'à glisser les éléments directement sur les rails prévus à cet effet. En plus de répondre à des besoins de structuration, le kit de rails fixes offre une meilleur circulation de l'air et un refroidissement des équipements. Il prévient ainsi les éventuelles surchauffes du système.Ce kit de rails fixes possède la certification TAA, et répond aux normes REACh et RoHS UE. Il fait partie des produits Green Premium et est certifié sans métaux lourds toxiques, ni mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Stabilité et sécurité des équipements
  • Optimisation de l'espace
  • Refroidissement du système électronique