Schneider Electric - NetShelter CX - Pack de filtres à poussière - NetShelter CX 18U et 24U - AR4701

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • débit nominal - 0...0 m³/h

  • surface efficace de filtre - 0.032

  • débit d'alimentation nominal - 0...0 m/s

  • largeur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304294535

Réf. Sonepar

01887429453

Réf. Fournisseur

AR4701

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

débit nominal:

0...0 m³/h

surface efficace de filtre:

0.032

débit d'alimentation nominal:

0...0 m/s

largeur:

60 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

25 mm

différence de pression à l'entrée:

0 Pa

avec bordure de filtre:

Oui

matériau de la bordure:

plastique

plaque de protection:

Non

classe de filtre selon ISO 16890-1:2016:

ISO grossier

rendement selon ISO 16890-1:2016:

0 %

NetShelter CX - Pack de filtres à poussière - Réduit risque de surchauffe, pannes système ou la perte définitive de données - Compatible rack NetShelter CX 18U et 24U - 2 Small Filters - 25x450mm - Noir - Certification TAA

Les Atouts de l'article:

Ce pack de filtres à poussière permet de protéger les équipements installés dans les NetShelter CX 18U et 24U.La filtration des particules assure le bon fonctionnement des équipements et réduit les risques de surchauffe, les pannes système ou la perte définitive de données. Le produit possède la certification TAA et répond aux normes REACh et RoHS UE. Il fait partie des produits Green Premium et est certifié sans métaux lourds toxiques, ni mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de la protection des équipements
  • Amélioration de la durée de vie des équipements
  • Produit Green Premium