Schneider Electric - NetShelter Gestion des câbles - Rack 19P - 2Ux4p profondeur - Cache d'un côté - AR8600A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

  • largeur - 483 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304301097

Réf. Sonepar

01887009879

Réf. Fournisseur

AR8600A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

88 mm

longueur:

88 mm

diamètre:

483 mm

NetShelter Gestion des câbles - Gestionnaire de câble horizontal APC - Organisation de câbles dans un rack - Rack 19p - 2Ux4p profondeur - Un côté avec cache - 88x483x110mm

Les Atouts de l'article:

Ce gestionnaire de câbles horizontal APC de 2U permet d’organiser les câbles de données dans une armoire ou dans un rack.Il aide à éviter les enchevêtrements, réduisant ainsi les risques de perte de connectivité ou de dégradation du signal.Il facilite l'accès et l'identification des câbles, ce qui permet d'économiser du temps lors des interventions. Ce produit est conforme à la réglementation TAA, à la directive RoHS de l'Union européenne concernant la limitation des substances dangereuses et à la régulation REACh. Il est testé et certifié sans mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Organisation optimale des câbles de données
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement