Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - NetShelter Gestion du flux d'air - Panneau d'obturation - 1U - 19P - Qté 200 - AR8136BLK200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 483 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 45 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 28 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304231301

Réf. Sonepar

01887423130

Réf. Fournisseur

AR8136BLK200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

483 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

45 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

28 mm

matériau:

autre

largeur:

483 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

28 mm

capacité de charge max.:

0 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

0

NetShelter Gestion du flux d'air - Panneau d'obturation - Panneau modulaire - Amélioration de la gestion des flux d'air - Racks de 19p - 1U - 45x483x28mm - Quantité de 200

Les Atouts de l'article:

Ce panneau d'obturation de 1U est conçu pour obstruer les espaces vides des rack de 19 pouces et améliorer la gestion des flux d'air. Conçu pour optimiser la circulation de l'air, il comble les espaces vides entre les équipements empêchant l'air chaud de s'échapper et réduire les coûts d'énergie. Ce panneau modulaire permet également de dissimuler les câbles et de les protéger contre la poussière et éviter d'encombrer la pièce. Ce produit est garantit sans métaux lourds, mercure et répond aux normes REACh et RoHS. Il est également certifié Produit Green Premium.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de la circulation de l'air
  • Installation sans outils
  • Gestion facilitée des câbles