Schneider Electric - NetShelter - Gestionnaire câbles horizontal - 1U x 6p de profondeur - avec capot - AR8612
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
largeur - 482.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304291558
Réf. Sonepar
01887000671
Réf. Fournisseur
AR8612
Marque
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
44.45 mm
longueur:
44.45 mm
diamètre:
482.6 mm
Les Atouts de l'article:
Ce passe-câbles horizontal APC haute densité 1U de 15 cm de profondeur est conçu pour améliorer la gestion des câbles dans un environnement de rack monté.Il réduit les risques de perte de connectivité ou de dégradation du signal.Il facilite l'accès et l'identification des câbles, ce qui permet d'économiser du temps lors des interventions. Ce produit est conforme à la réglementation TAA, à la directive RoHS de l'Union européenne concernant la limitation des substances dangereuses et à la régulation REACh. Il est testé et certifié sans mercure.
Quelques mots du fabricant :
- Organisation optimale des câbles de données
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





