Schneider Electric - NetShelter - Gestionnaire de câbles horizontal - Rainure latérale 10 à 18P - 0U - AR8016ABLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
largeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304242246
Réf. Sonepar
01887000666
Réf. Fournisseur
AR8016ABLK
Marque
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
largeur:
70 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
57 mm
longueur:
57 mm
diamètre:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Ce gestionnaire de câbles horizontal APC avec rainure latérale 10 à 18 pouces permet d’organiser les câbles de données dans une armoire ou dans un rack.Il facilite l'accès aux équipements et réduit les risques de désordre et d'endommagement des câbles.Il favorise une meilleure circulation d'air dans le rack, ce qui améliore la performance des équipements. Ce produit répond aux standards et normes de conformité REACh et RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Organisation optimale des câbles
- Facilité d'accès aux câbles
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





