Schneider Electric - NetShelter - Gestionnaire de câbles horizontal - Rainure latérale 18 à 30P - 0U - AR8008BLK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
largeur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NetShelter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304199588
Réf. Sonepar
01887000665
Réf. Fournisseur
AR8008BLK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
largeur:
66 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
51 mm
longueur:
51 mm
diamètre:
66 mm
Les Atouts de l'article:
Ce gestionnaire de câbles horizontal APC avec rainure latérale 18 à 30 pouces permet d’organiser les câbles de données dans une armoire ou dans un rack.Il facilite l'accès aux équipements et réduit les risques de désordre et d'endommagement des câbles.Il favorise une meilleure circulation d'air dans le rack, ce qui améliore la performance des équipements. Ce produit répond aux standards et normes de qualité les plus élevés.
Quelques mots du fabricant :
- Organisation optimale des câbles
- Facilité d'accès aux câbles
- Résistant aux chocs