Schneider Electric - NetShelter - Gestionnaire de câbles vertical - Rack NetShelter SX - 42U - Qté 2 - AR7580A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • couleur - noir

  • largeur - 97 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304300816

Réf. Sonepar

01887009874

Réf. Fournisseur

AR7580A

Marque

Schneider Electric

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

couleur:

noir

largeur:

97 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

1778 mm

longueur:

1778 mm

diamètre:

97 mm

NetShelter Gestion des câbles - Gestionnaire de câbles vertical - Optimisation de la gestion et de la sécurisation des câbles dans un rack - Compatible rack NetShelter SX de 42U et de largeur 750mm - 1U - Façade arrière - Qté 2

Les Atouts de l'article:

Ce gestionnaire de câbles vertical est conçu spécifiquement pour optimiser la gestion et la sécurisation des câbles dans les armoires NetShelter SX.Il aide à éviter les enchevêtrements, réduisant ainsi les risques de perte de connectivité ou de dégradation du signal.Il facilite l'accès et l'identification des câbles, ce qui permet d'économiser du temps lors des interventions. Ce produit est conforme à la réglementation TAA, à la directive RoHS de l'Union européenne concernant la limitation des substances dangereuses et à la régulation REACh. Il est testé et certifié sans mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Organisation efficace des câbles grâce aux canaux verticaux avec doigts en plastique lisses
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement