Schneider Electric - NetShelter - Kit d'équerres de fixation - Rack - NetShelter à 4 montants - 0U - AR8417


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage 
- matériau - autre 
- largeur - 235 mm 
- hauteur - 440 mm 
- profondeur - 165 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304202295
Réf. Sonepar
01887420229
Réf. Fournisseur
AR8417
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
autre
largeur:
235 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
165 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce kit d'équerres de fixation est conçu pour monter les blocs d'alimentation sur un rack NetShelter à quatre montants. Il est utilisé pour optimiser la sécurité et la fiabilité des connexions électriques.Le produit est conforme aux normes RoHS UE et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Sécurisation des connexions électriques
- Facilité d'installation des blocs d'alimentation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





