Schneider Electric - NetShelter - Organisateur câbles vertical - Rack - 8 anneaux - 0U - AR8442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
largeur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304222590
Réf. Sonepar
01887422259
Réf. Fournisseur
AR8442
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
largeur:
55 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
766 mm
longueur:
766 mm
diamètre:
55 mm
Les Atouts de l'article:
Cet organisateur de câbles vertical permet d'intaller et d'ordonner les câbles de façon optimale dans un rack. Il facilite l'accès aux câbles et permet de gagner du temps lors de la maintenance des équipements.Ce produit répond aux standards et normes de conformité REACh et RoHS. Il ne contient pas de mercure ni de métaux lourds toxiques.
Quelques mots du fabricant :
- Organisation facile des câbles dans le rack.
- Installation rapide et pratique
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement.