Schneider Electric - NetShelter - Organisateur de câble vertical - Rack NetShelter SX - 42U - 1930mm - AR7511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
largeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304257479
Réf. Sonepar
01887425747
Réf. Fournisseur
AR7511
Marque
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
couleur:
noir
largeur:
60 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
hauteur:
1930 mm
longueur:
1930 mm
diamètre:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cet organisateur de câbles vertical étroit est conçu pour optimiser la gestion des câbles et le rangement des fils dans un rack NetShelter SX 42U.Il favorise une meilleure circulation d'air dans le rack, ce qui améliore la performance des équipements. Ce produit répond aux standards et normes de conformité REACh et RoHS. Il ne contient pas de mercure ni de métaux lourds toxiques.
Quelques mots du fabricant :
- Organisation optimale des câbles
- Facilité d'accès aux câbles
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement.






