Schneider Electric - NetShelter - Panneau de distribution de données - 1U - 4 câbles - 24 ports - AR8451

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 44 mm

  • hauteur - 495 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304230632

Réf. Sonepar

01887000667

Réf. Fournisseur

AR8451

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

44 mm

hauteur:

495 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

0

NetShelter - APC Data Distribution - Panneau de distribution de données - Facilite la gestion des connexion - Assure bonne organisation des câbles - 1U - 4 câbles - Pour 24 ports - 495x44x25mm - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de distribution de données de 1U est adapté aux environnements de rack monté. Il facilite la gestion des connexions grâce à l'optimisation de la distribution des données. Il assure une bonne organisation des câbles, ce qui permet de les identifier facilement lors d'une maintenance. Le produit est conforme à la norme RoHS UE, garantissant l'absence de substances dangereuses.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de la ditribution des données dans le rack
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement