Schneider Electric - NetShelter - Panneau de distribution de données - 2U - 8 câbles - 48 ports - AR8452

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 495 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304230625

Réf. Sonepar

01887423062

Réf. Fournisseur

AR8452

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

89 mm

hauteur:

495 mm

profondeur:

25 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

0

NetShelter - APC Data Distribution - Panneau de distribution de données - Facilite la gestion des connexion - Assure bonne organisation des câbles - 2U - 8 câbles - Pour 48 ports - 495x89x25mm - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de distribution de données de 2U permet de distribuer des câbles pour connecter des appareils à 48 ports différents. Il facilite la gestion des connexions grâce à l'optimisation de la distribution des données. Il assure une bonne organisation des câbles, ce qui permet de les identifier facilement lors d'une maintenance.