Schneider Electric - NetShelter - Passe-câbles horizontal - 3U - Profondeur 15 cm - 1 côté avec capot - AR8605

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support/guide de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • couleur - noir

  • largeur - 482.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304291534

Réf. Sonepar

01887000669

Réf. Fournisseur

AR8605

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

support/guide de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

couleur:

noir

largeur:

482.6 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

133.35 mm

longueur:

133.35 mm

diamètre:

482.6 mm

NetShelter Gestion des câbles - Passe-câbles horizontal haute densité - Fentes d'accès aux câbles avec brosses d'obturation préinstallées dans la plaque arrière - Rack - 3U - 15 cm de profondeur - Un seul côté avec capot

Les Atouts de l'article:

Ce passe-câbles horizontal haute densité de 3U avec une profondeur de 15 cm est conçu pour améliorer la gestion des câbles dans un environnement de rack.Il aide à éviter les enchevêtrements, réduisant ainsi les risques de perte de connectivité ou de dégradation du signal.Il facilite l'accès et l'identification des câbles, ce qui permet d'économiser du temps lors des interventions. Ce produit est conforme à la réglementation TAA, à la directive RoHS de l'Union européenne concernant la limitation des substances dangereuses et à la régulation REACh. Il est testé et certifié sans mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Organisation optimale des câbles de données
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement