Schneider Electric - NetShelter - Passe-câbles horizontal - Rack - Gestion de câbles - 1U - AR8429

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
largeur - 483 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304208174
Réf. Sonepar
01887420817
Réf. Fournisseur
AR8429
Marque
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
44 mm
longueur:
44 mm
diamètre:
483 mm
Les Atouts de l'article:
Ce passe-câbles horizontal permet d'optimiser la gestion des câbles dans un rack et d'assurer une bonne circulation de l'air dans l'équipement.Il garantit un accès facile aux câbles lors de la maintenance ou d'autres interventions sur les équipements. Ce produit répond aux standards et normes de conformité REACh et RoHS. Il ne contient pas de mercure ni de métaux lourds toxiques.
Quelques mots du fabricant :
- Gestion efficace des câbles dans les baies de serveurs
- Facilité d'accès aux câbles
- Réduction des risques d'accidents liés aux câbles enchevêtrés et endommagés






