Schneider Electric - NetShelter - Plateau coulissant - 100lbs/45kg - 4450x7210mm - 1U - AR8123BLK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 445 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 721 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304107866
Réf. Sonepar
01887410786
Réf. Fournisseur
AR8123BLK
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
445 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
721 mm
matériau:
autre
largeur:
445 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
721 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce plateau coulissant est conçu pour optimiser le rangement des serveurs et des équipements informatiques dans un rack d'unités de type tour. Il permet d'accéder facilement aux équipements montés dans le rack, ce qui simplifie les opérations de maintenance. Il permet d'optimiser l'espace de rangement et favorise l'aération dans le rack. Ce produit répond aux normes EIA-310D et RoHS UE, garantissant sa conformité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
- Capacité de charge importante
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement






