Schneider Electric - NetShelter - Plateau coulissant - 200lbs/91kg - 4450x7110mm - 1U - AR8128BLK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 445 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 711 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304015925

Réf. Sonepar

01887401592

Réf. Fournisseur

AR8128BLK

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

445 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

711 mm

matériau:

autre

largeur:

445 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

711 mm

capacité de charge max.:

90.7 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

0

NetShelter Accessoires de montage et d'étagères - Plateau coulissant - Optimisation du rangement des serveurs et des équipements informatiques - Rack d'unités de type tour - 200lbs/91kg - 4450x7110mm - 1U

Les Atouts de l'article:

Ce plateau coulissant est conçu pour optimiser le rangement des serveurs et des équipements informatiques dans un rack d'unités de type tour. Il permet d'accéder facilement aux équipements montés dans le rack, ce qui simplifie les opérations de maintenance. Il permet d'optimiser l'espace de rangement et favorise l'aération dans le rack. Ce produit répond aux normes EIA-310D et RoHS UE, garantissant sa conformité environnementale.



Quelques mots du fabricant :

  • Capacité de charge importante
  • Facilité d'installation
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement